{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Závitořezný rozsah | M3 − M12 | |
| Upnutí | HSK-A 63 | |
| Norma pro upínání | DIN 69893 | |
| Vnitřní chlazení | Ano, při max. 50 barech | |
| Délkové vyrovnání tlak | 0,2 mm | |
| Délkové vyrovnání tah | 1 mm | |
| Vnější ⌀ D | 43 mm | |
| Vnitřní ⌀ D1 | 20 mm | |
| Délka vyložení rozměr A | 64 mm | |
| Vhodné pro velikost ER | 16 | |
| Tvar | A | |
| Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo |
| Katalogové číslo | 338110 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197336156 | |
| Číslo výrobce | 338110 M3-12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |