Bezpečnostní kladivo SECURAL, hlava a rukojeť z jednoho kusu oceli, odolné proti zlomení, úderové plochy obdélníkové, d=35 mm / š=45 mm

Artiklové číslo: 3380.045
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 3380.045
EAN / GTIN 4030618310846
Číslo výrobce 3380.045
L-číslo L70160 66
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Díky svým obdélníkovým nástavcům je kladivo SECURAL skutečným specialistou na rohy a hrany.
Středně tvrdé úderové nástavce z polyuretanu jsou vyměnitelné.
Poměr hmotnosti hlavy kladiva k hmotnosti závaží v kombinaci s pružnými vlastnostmi úderových ploch je optimálně sladěn a zajišťuje maximální tlumení zpětného rázu. To umožňuje práci, která šetří klouby, a zároveň zajišťuje velmi vysokou rázovou sílu.
Podélně svařované pouzdro zajišťuje absolutně nerozbitné spojení hlavy kladiva a rukojeti.
Tento produkt je k dispozici ve dvou velikostech.: 680 g s úderovou plochou 30 x 40 mm a 1 000 g s úderovou plochou 35 x 45 mm.
Vlastnosti produktu:
  • Vyměnitelné, obdélníkové, středně tvrdé úderové vložky z polyuretanu.
  • Umožňuje tichou práci bez zpětného rázu.
  • Velmi vysoká údernost při nízké hmotnosti .
  • Absolutně nerozbitné spojení mezi hlavou kladiva a rukojetí díky podélně svařovanému pouzdru.
  • K dispozici ve dvou velikostech: 680 g s úderovou plochou 30 x 40 mm a 1 000 g s úderovou plochou 35 x 45 mm.
Oblasti použití
Pokládání parket/laminátových podlah, výroba oken/dveří, sádrokartonářské práce, výroba nábytku, truhlářství, zpracování plechu, polohování a spojování obrobků, opravy, sekání

Materiál
Provedení
  • Pevné ocelové pouzdro s ergonomicky tvarovanou gumovou rukojetí
nasazení
  • Polyuretan, žlutý, obdélníkový
  • středně tvrdý
  • tichý
  • tlumící
  • odolný