Polokošile s dlouhým rukávem a ochranou proti plameni černá M

Artiklové číslo: 337417419900M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 337417419900M
EAN / GTIN 7330509891193
Číslo výrobce 337417419900M
L-číslo L00980 124107
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Nehořlavá polokošile s dlouhými rukávy z příjemného materiálu. Vhodné, pokud chcete spojit dobře oblečený vzhled s účinnou ochranou proti plameni. Nastavitelné manžety zlepšují izolaci oděvu a zvyšují ochranu. Certifikováno podle EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 4,9 cal/cm²

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku