AVC-D40-SVQCR-16 výměnné vyvrtávací hlavy s 35° rhombickými destičkami s 7° vůlí a 107,5 přibližovacím úhlem

Artiklové číslo: 3373651
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3373651
EAN / GTIN 7291075566697
Číslo výrobce 3373651

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 40 mm, Dmin upichování 50 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 40 mm
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Délka funkce (LF): 40 mm
  • Šířka funkce (WF): 27 mm
  • Označení vložky (MIID): VCMT 332-F3M
  • Dělicí DMin 50 mm
  • celková délka (OAL): 40 mm
  • Úhel sklonu radlice radiální (GAMF): 5 stupňů