AVC-D32-SVQCL-16 výměnné vyvrtávací hlavy s 35° kosoúhlovými břitovými destičkami s vůlí 7° a úhlem přiblížení 107,5°

Artiklové číslo: 3373650
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3373650
EAN / GTIN 7291075566680
Číslo výrobce 3373650

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, funkční délka (LF) 32 mm, Dmin upichování 40 mm, celková délka (OAL) 32 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 32 mm
  • Směr (RUKA): Levá ruka
  • Délka funkce (LF): 32 mm
  • Šířka funkce (WF): 22 mm
  • Označení vložky (MIID): VCMT 332-F3M
  • Dělicí DMin 40 mm
  • celková délka (OAL): 32 mm
  • Úhel sklonu radlice radiální (GAMF): 5 stupňů