AVC-D80-DDUNR-15T-VH Vyměnitelné hlavy pro kosočtvercové 55° soustružnické destičky.

Artiklové číslo: 3369286
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3369286
EAN / GTIN 7291075426250
Číslo výrobce 3369286
L-číslo L23990 506

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 77 mm, funkční délka (LF) 46 mm, dělící Dmin 100 mm

Charakteristika:

  • Průměr upínání, strana stroje (DCONMS) 77 mm
  • Směr (HAND) Pravá ruka
  • Funkční délka (LF) 46 mm
  • Funkční šířka (WF) 57 mm
  • Označení Řezná destička (MIID) DNMG 442-F3M
  • Dmin oddělování 100 mm

Vhodné produkty