SUPERCRAFT kladivo s tlumením vibrací, ergonomicky tvarovanou a lakovanou rukojetí z ořechového dřeva, průměr 80 mm

Artiklové číslo: 3366.080
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3366.080
EAN / GTIN 4030618301660
Číslo výrobce 3366.080
L-číslo L70160 32
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Hlavní trubka kladiv SUPERCRAFT je naplněna ocelovým šrotem. To má za následek, že při nárazu úderové plochy na obrobek dochází ke zpoždění náplně broku. Díky sníženému odrazu je energie úderu optimálně využita. Díky tomu jsou možné velmi silné Dorazy. Kromě toho je práce s kladivy SUPERCRAFT výrazně bezpečnější, šetrnější ke kloubům a tišší než s běžnými ocelovými kladivy.
Úderové nástavce nabízejí vynikající úderové vlastnosti a zaručují maximální pevnost a nejvyšší životnost. Jsou vyrobeny z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vstřikovanými plastovými vložkami jsou tak mnohem odolnější proti opotřebení a nárazům a netříští se ani při teplotách pod bodem mrazu.
Ergonomicky tvarovaná, lakovaná a velmi stabilní rukojeť z hickory má tlumící účinek.
Ochranný návlek na rukojeť zabraňuje neúspěšným úderům. Bezpečné spojení rukojeti a hlavy je zajištěno hliníkovým klínem a zajišťovacím kolíkem. Všechny svary jsou kompletně svařeny robotem. Extrémně pevné a vysoce kvalitní svařované spojení mezi nárazovou deskou a hlavou kladiva zabraňuje úniku náplně i při maximálním zatížení. Odolný práškový lak chrání před korozí.
Rukojeť a úderové nástavce jsou vyměnitelné.
Tento model je k dispozici ve velikostech od D20 mm do D80 mm, stejně jako kladivo s hmotností až 9 300 g.

Vlastnosti produktu:
  • Bez zpětného rázu, pro velmi silné Dorazy.
  • Tichý chod a šetrný k kloubům.
  • Úderové vložky ze speciálního nylonu s maximální pevností.
  • Kompletně svařeno robotem.
  • Tlumící vibrace, ergonomicky tvarovaná, velmi stabilní a lakovaná rukojeť z hickory.
  • Ochranný návlek na násadu zabraňuje neúspěšným úderům.
  • Vyměnitelná násada a úderové nástavce.
  • K dispozici ve velikostech od D20 mm do D80 mm, také jako kladivo s hmotností až 9 300 g.
Oblasti použití
Polohování a spojování obrobků ve svěráku, zpracování plechu, montáž ostrých hran obrobků, montážní/opravárenské práce v oblasti osobních a užitkových vozidel, stavba lešení, rovnání, montáž skříní , stavba zařízení, údržbářské práce, zatloukání kovových tyčí, pro silové práce, sekání , čalouníci/sedláři, děrování otvorů děrovacím nástrojem, zatloukání oček pomocí děrovacího nástroje, zatloukání hřebíků

Materiál rukojeti

  • Hickory
nasazení
  • Nylon, bílá
  • tvrdý
  • velmi odolný proti opotřebení
  • žádné odlupování (ani při teplotách pod bodem mrazu)
  • tichý
  • pro velmi vysokou rázovou sílu

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku