AV C6 SEM22 61X310 Antivibrační plášťový držák frézy s otvory pro chladicí kapalinu a stopkami CAMFIX (ISO 26623-1).

Artiklové číslo: 3353761
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3353761
EAN / GTIN 7291075485691
Číslo výrobce 3353761

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 61 mm, délka tělesa (LB) 310 mm, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 63 mm, strana obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost hřídele (SS) 63

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 61 mm
  • Délka těla (LB): 310 mm
  • Montážní délka na straně obrobku (LSCWS): 19 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 63 mm
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 22 mm
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Velikost dříku (SS): 63

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku