AV C6 SEM22 61X260 Antivibrační plášťová fréza s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 3353759
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3353759
EAN / GTIN 7291075485684
Číslo výrobce 3353759
L-číslo L23910 104508

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 61 mm, délka tělesa (LB) 260 mm, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 63 mm, strana obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost hřídele (SS) 63

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 61 mm
  • Délka těla (LB): 260 mm
  • Montážní délka na straně obrobku (LSCWS): 19 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 63 mm
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 22 mm
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Velikost dříku (SS): 63