D3N 250-250-32R-10D hloubka vrtání 10xD 3drážková výměnná vrtací hlava s přívodem chladicí kapaliny a kruhovým hřídelem

Artiklové číslo: 3348234
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3348234
EAN / GTIN 7291075570304
Číslo výrobce 3348234

Popis

Popis:

Modulární vrtáky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr řezu (DC) 25 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 25, celková délka (OAL) 337,4 mm, užitná délka (LU) 255,2 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 32 mm
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Průměr řezu (DC): 25 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 25,99 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 25 mm
  • Průměr dříku (DF): 42 mm
  • Kód velikosti sedadla břitové destičky (SSC): 25
  • Označení vložky (MIID): H3P 250-IQ
  • celková délka (OAL): 337,4 mm
  • Délka bodu (PL): 5,2 mm
  • Délka límce (LPR): 277,4 mm
  • užitná délka (LU): 255,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku