D3N 120-120-16R-10D Vyměnitelná vrtací hlava se 3 drážkami s přívodem chladicího média a kulatým dříkem, hloubka vrtání 10xD

Artiklové číslo: 3348220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3348220
EAN / GTIN 7291075594942
Číslo výrobce 3348220

Popis

Popis:

Modulární vrtací těleso, průměr upnutí, na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 12 mm, kód velikosti sedla břitu (SSC) 12, celková délka (OAL) 192,9 mm, užitná délka (LU) 122,71 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 16 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 12 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 12,49 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 12 mm
  • Průměr svazku (DF): 20 mm
  • Kód velikosti sedáku (SSC): 12
  • Označení řezné destičky (MIID): H3P 120-IQ
  • Celková délka (OAL): 192,9 mm
  • Délka bodu (PL): 2,71 mm
  • Délka konzoly (LPR): 144,9 mm
  • Užitečná délka (LU): 122,71 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku