• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, BT 40, Závitořezný rozsah: M14-33

Artiklové číslo: 334665 M14-33
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závitořezný rozsah Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závitořezný rozsah M14 – M33
Upnutí BT 40
Norma pro upínání JIS B6339; ISO 7388-2
Délkové vyrovnání tlak 20 mm
Délkové vyrovnání tah 20 mm
Vnější ⌀ D 78 mm
Vnitřní ⌀ D1 48 mm
Délka vyložení rozměr A 162,5 mm
Druh produktu Závitořezné sklíčidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 334665 M14-33
EAN / GTIN 4045197750372
Číslo výrobce 334665 M14-33
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.
  • Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.

Použití:

  • Zhotovování kalibrických závitů.
  • Použitelné pro pravé a levé závity.
  • Pro NC stroje a obráběcí centra.

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420335660.
Tažný čep (TČ) č. 308600308806, utahovací klíč pro TČ č. 308820; 308835.

Poznámka:

  • Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.
  • Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.