{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Upnutí | ⌀ stopky 32 mm | |
| Délkové vyrovnání tlak | 20 mm | |
| Délkové vyrovnání tah | 20 mm | |
| Vnější ⌀ D | 78 mm | |
| Vnitřní ⌀ D1 | 48 mm | |
| Délka vyložení rozměr A | 132,5 mm | |
| Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo |
| Katalogové číslo | 334628 M14-33 | |
| EAN / GTIN | 4045197954435 | |
| Číslo výrobce | 334628 M14-33 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |