BT50 HYDRO 32X90 HD Hydraulické držáky nástrojů s upínáním Weldon, BT MAS-403 ADB strmé kuželové držáky.

Artiklové číslo: 3343647
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3343647
EAN / GTIN 7291075404203
Číslo výrobce 3343647
L-číslo L24120 2151

Popis

Popis:

Hydraulické rozpěrné sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 72 mm, délka tělesa (LB) 52 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 50,0

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 72 mm
  • Délka telesa (LB) 52 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Délka upínace (LPR) 90 mm
  • Velikost stopky (SS) 50.0

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku