HSK A63 HYDRO 16X80 HD Hydraulické držáky nástrojů s upínáním Weldon a připojením HSK DIN69893.

Artiklové číslo: 3343639
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3343639
EAN / GTIN 7291075404128
Číslo výrobce 3343639
L-číslo L24120 2134

Popis

Popis:

Hydraulické rozpěrné sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 52,5 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 16 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 52.5 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Délka upínace (LPR) 80 mm