Vícerozsahová kleština Rubber-Flex, Rozsah upínání ⌀ stopky: 2-4,5mm

Artiklové číslo: 333640 2-4,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání ⌀ stopky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání ⌀ stopky 2 mm - 4,5 mm
Vhodné pro typ přístroje M3 - M12
Identifikační číslo kleští J 423
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 333640 2-4,5
EAN / GTIN 2050002003842
Číslo výrobce A21-3-4,5

Popis

Vhodné pro:

Závitořezné zařízení Edalmatic č. 333500.