AVC-D25-SDUCR-11 Výměnné vrtací hlavice pro kosočtvercové 55° břitové destičky s úhlem hřbetu 7°

Artiklové číslo: 3331864
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3331864
EAN / GTIN 7291075364996
Číslo výrobce 3331864
L-číslo L23990 146

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, funkční délka (LF) 20 mm, dělící Dmin 32 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 20 mm
  • Funkcní šírka (WF) 17 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DCMT 3-2-14
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku