IFP 335-SPADE IQ IC908 Výměnné vyvrtávací hlavice DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO S)

Artiklové číslo: 3330580
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3330580
EAN / GTIN 7291075452549
Číslo výrobce 3330580
L-číslo L24050 1455

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 33,5 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 33,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka frézy (LPR) 18,5 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 33.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 13.41 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 33.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.092 mm
  • Délka upínace (LPR) 18.5 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny