16EL 8 W IC908 IC908 vyměnitelné destičky pro vnější obrábění závitů Whithworth s plným profilem (BSW, BSF, BSP) podle normy DIN ISO 259

Artiklové číslo: 3329130
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3329130
EAN / GTIN 7291075053043
Číslo výrobce 3329130

Popis

Popis:

Vroubkované otočné břity, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, délka břitu (INSL) 16,49 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,39 mm
  • Směr (HAND): Levá strana
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 9,52 mm
  • Délka řezného nástroje (INSL): 16,49 mm
  • Rozestup profilů ey (PDY): 1,2 mm
  • Typ závitu (THFT): WH55
  • Závity na palec (TPI): 8