QCP 097-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 3325622
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3325622
EAN / GTIN 7291075382181
Číslo výrobce 3325622
L-číslo L24050 1690

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 9,7 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 9,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka drápku (LPR) 5,8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 9.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.75 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 9.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.05 mm
  • Délka upínace (LPR) 5.8 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny