BT30 FC HYDRO 10X64 Hydraulická sklíčidla s axiálním systémem

Artiklové číslo: 3325359
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3325359
EAN / GTIN 7291075386059
Číslo výrobce 3325359
L-číslo L24120 1305

Popis

Popis:

Hydraulický expanzní držák nástroje, průměr tělesa (BD) 30 mm, délka tělesa (LB) 37 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 10 mm, velikost stopky (SS) 30

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 30 mm
  • Délka telesa (LB) 37 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 10 mm
  • Délka upínace (LPR) 64 mm
  • Velikost stopky (SS) 30

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku