BT30 FC ER16X100 Upínací sklíčidlo s axiálním systémem

Artiklové číslo: 3325340
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3325340
EAN / GTIN 7291075224252
Číslo výrobce 3325340
L-číslo L24120 2904

Popis

Popis:

Sklíčidla ER/TG, průměr tělesa (BD) 28 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka pojezdu (LPR) 100 mm, velikost stopky (SS) 30

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Velikost pripojení (CSI) ER16
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 30

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku