MTE D50-2-W40-40 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Artiklové číslo: 3323557
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3323557
EAN / GTIN 7291075377231
Číslo výrobce 3323557
L-číslo L24090 35

Popis

Popis:

Závitové frézování držáku nástroje, průměr zašroubovaného nástroje, strana stroje (DCONMS) 40 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), průměr řezu (DC) 50 mm, celková délka (OAL) 153 mm, efektivní délka (LU) 78 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 38 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 40 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Celková délka (OAL) 153 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 78 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny