Razník pro číslice, s výškou písma 4 mm, tvrdost 58 - 61 HRC na rytí

Artiklové číslo: 332-104
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 332-104
EAN / GTIN 4027474804695
Číslo výrobce 332-104
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Kolíčkové razidlo řady 332 pro čísla se používá spolu s držákem razidla ke snadnému označování řad čísel v obrobcích s pevností až 1300 N/mm² v obchodě, průmyslu a dílnách. Sada má tvrdost v místě rytí mezi 58 a 61 HRC. Díky poniklovanému povrchu jsou kolové razníky řady 332 vhodné zejména pro značení nerezové oceli.
  • Čísla sady lze číst přes broušený viditelný okraj
  • Odolnost díky robustnímu a vysoce kvalitnímu materiálu

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 7 mm
  • Celková šířka [palce]: 1/4
  • Obor: Technické obory, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Tvrdost [HRC]: 58 - 61
  • Výška znaku [mm]: 4 mm
  • Vnitřní průměr [mm]: 10 mm
  • Vnější průměr [mm]: 73 mm