C4 HYDRO 20X83 HD C4 HYDRO 1/2X2,56 HD Hydraulická sklíčidla se stopkami CAMFIX

Artiklové číslo: 3319780
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3319780
EAN / GTIN 7291075408171
Číslo výrobce 3319780
L-číslo L24120 1541

Popis

Popis:

Hydraulické rozpěrné sklíčidlo, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 20 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm
  • Délka upínace (LPR) 83 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku