MT 16E11 18UN-MMT08 IC908 Frézovací hlavy Multi-Master pro výrobu vnitřních závitů UN

Artiklové číslo: 3319778
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3319778
EAN / GTIN 7291075222159
Číslo výrobce 3319778
L-číslo L24210 531

Popis

Popis:

Modulární závitové frézy, vlastnosti rozhraní T08, závit na palec (TPI) 18 Závity/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Funkcní délka (LF) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 27.95 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Pocet závitu na palec (TPI) 18 Závity/-palcové″

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny