H690 WNMU 070520PNN-MM IC808 Destičky Trigon se 6 šroubovitými břity pro přesné 90° břitové destičky

Artiklové číslo: 3318212
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELIDO Trigon Line
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3318212
EAN / GTIN 7291075352191
Číslo výrobce 3318212
L-číslo L23910 1349

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 7 mm, délka břitové destičky (INSL) 7,3 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 5,7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 7.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 6

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO Trigon Line" Zobrazit všechny