Dřevěný žebřík s příčkami nivello®-Traverse 14 příček

Artiklové číslo: 33118
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 33118
EAN / GTIN 4031405331181
Číslo výrobce 033118
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Dřevěná žebřík s příčkami nivello®-Traverse 14 příček

  • Dřevěná žebříková žebřík
  • Tyče z klínově spojené borovice nebo bezsušné karolínské borovice, příčky z jasanu
  • Zasunuté spojení příčky a nosníku, díky čemuž je povrch nosníku hladký
  • Rozteč příček: 280 mm
  • šířka žebříku: 420 mm (bez příčníku)
  • Dřevěná příčka s protiskluzovými nožičkami v optimální šířce pro zvolený produkt pro bezpečný postoj a výstup u přistavených žebříků nad 3,0 m. Příčka je dodávána samostatně a připevňuje se dvakrát na spodní konec žebříku.
  • Maximální zatížení: 150kg

Informace o kritériích udržitelnosti

  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Nutná montáž: K montáži pomocí nářadí
  • Materiál: Dřevo
  • Pracovní výška: 5300 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Max. Zatížitelnost: 150kg
  • Výška schodů/příček: 40 mm
  • Hloubka schodů/průčelí: 21 mm
  • Rozestup stupňů/prutů: 280 mm
  • délka žebříku: 4160 mm
  • Provedení s nášlapem: Příčky
  • Výška nosníku: 70 mm
  • Šířka příčníku: 930 mm
  • šířka nosníku: 27 mm
  • Přípustné jako dopravní cesta (TRBS 2121 část 2): true
  • Použití žebříků (DIN EN 131): Profesionální