ICP 050 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 3310523
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3310523
EAN / GTIN 7291075246957
Číslo výrobce 3310523
L-číslo L24050 2065

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 5.0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 5 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.97 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 5.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.7 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 0.73 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny