27dílná sada razníků písmen DIN 1451, výška písmen 12 mm, tvrdost 58 - 61 HRC na rytí

Artiklové číslo: 331-512
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 331-512
EAN / GTIN 4027474928742
Číslo výrobce 331-512
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • 27dílná sada extra těžkých děrovacích nástrojů řady 331 se používá pro snadné značení obrobků s pevností až 1300 N/mm² (42 HRC) v obchodě, průmyslu a dílnách. Sada má normalizované písmo podle normy DIN 1451 a tvrdost v místě rytí mezi 58 a 61 HRC. Extra těžká razicí písmena řady 331 mají větší stopku, což zvyšuje jejich hmotnost a výrazně usnadňuje zatloukání do obrobku.
  • Obzvláště dlouhá životnost díky výrobě metodou tváření za studena, při níž není přerušen tok vláken materiálu.
  • Baleno v naší osvědčené nerozbitné plastové plechovce pro přehlednost

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Užitková vozidla, technické provozy, elektrotechnika, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 95 mm
  • Celková délka [palec]: 3 3/4
  • S držákem: Ne
  • Šířka stopky [mm]: 18
  • Šířka stopky [palce]: 11/16
  • Tvrdost [HRC]: 58 - 61
  • Výška znaku [mm]: 12 mm