Digitální Třmenový mikrometr s malou měřicí plochou IP65 75-100 mm ocel, měřicí plocha 3 mm ocel

Artiklové číslo: 331-254-30
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
  • Ochranná třída IP: IP 65
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
Ochranná třída IP IP 65
Měřicí technika digital
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 331-254-30
EAN / GTIN 4946368688879
Číslo výrobce 331-254-30
L-číslo L40010 12169
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Měřicí šroub Digimatic s malou měřicí plochou pro měření drážek a tvarovaných dílů vhodných pro použití s chladicí kapalinou.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 75 - 100
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±3 µm
Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měřící síla: 5-10
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

Vhodné produkty