PICCO LM050.35-10 IC909 Destičky pro tvarové soustružení s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, optimalizované pro obrábění přesných průměrů na součástech z materiálů pro zdravotnickou techniku

Artiklové číslo: 3309750
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3309750
EAN / GTIN 7291075361667
Číslo výrobce 3309750
L-číslo L24030 862

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové a pájené nástroje pro oddělování a drážkování, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, poloměr rohu (RE) 0,02 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 0,17 mm, celková délka (OAL) 24 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.17 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka predního konce (a) 3.4 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 3.5 mm
  • Celková délka (OAL) 24 mm
  • Minimální presah (OHN) 10 mm