PICCO LM050.3-10 IC909 Destičky pro tvarové soustružení s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, optimalizované pro obrábění přesných průměrů na součástech z materiálů pro zdravotnickou techniku

Artiklové číslo: 3309748
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3309748
EAN / GTIN 7291075361643
Číslo výrobce 3309748
L-číslo L24030 881

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové a pájené upínací a drážkovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, poloměr rohu (RE) 0,02 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 0,15 mm, celková délka (OAL) 24 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.15 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka predního konce (a) 2.6 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 3 mm
  • Celková délka (OAL) 24 mm
  • Minimální presah (OHN) 10 mm