BLP D30-M16 tři flétnové plně účinné 240° kulové čelní frézy s FLEXFIT závitovou úpravou

Artiklové číslo: 3307676
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3307676
EAN / GTIN 7291075482430
Číslo výrobce 3307676

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 28 mm, průměry (DC/DCX) 30 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max. (APMX) 15 mm, celková délka (OAL) 65 mm

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): FLEXFIT
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 28 mm
  • Rozhraní obsahuje M16
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Poloměr rohu (RE): 15 mm
  • Průměr řezu (DC): 30 mm
  • průměry (DC/DCX): 30 mm
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 3
  • Maximální délka řezu (APMX): 15 mm
  • Velikost jednotky (DRVS): 24 mm
  • Délka funkce (LF): 40 mm
  • Označení vložky (MIID): BLR D300-MFW
  • celková délka (OAL): 65 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku