VNGU 220630-R3N IC20 Ostré, oboustranné, pozitivní břitové destičky pro hrubování hliníku

Artiklové číslo: 3303939
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3303939
EAN / GTIN 7291075390698
Číslo výrobce 3303939
L-číslo L23950 2063

Popis

Popis:

WSP soustružení / drážkování, Spanformer R3N, poloměr rohu (RE) 3 mm, délka řezné hrany (L) 22 mm, průměr vkruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné vložky (s ) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek R3N
  • Polomer rohu (RE) 3 mm
  • Délka rezné hrany (L) 22 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev

Vhodné produkty