Leskle poniklovaná 9dílná sada razníků čísel DIN 1451, výška písma 20 mm, tvrdost 58 - 61 HRC na gravírování.

Artiklové číslo: 330-020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 330-020
EAN / GTIN 4027474627522
Číslo výrobce 330-020
L-číslo L80010 2651
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Leskle poniklovaná 9dílná sada extra odolných razníků nástrojů řady 330 se používá pro snadné značení obrobků s pevností až 1300 N/mm² (42 HRC) v řemesle, průmyslu a dílnách. Sada má normalizované písmo podle normy DIN 1451 a tvrdost v místě rytí mezi 58 a 61 HRC. Rázová čísla extra těžké kvality řady 330 mají větší stopku, což zvyšuje hmotnost a výrazně usnadňuje zarážení do obrobku. Poniklovaný povrch nezanechává cizí rez a je vhodný zejména pro značení nerezové oceli.
  • Obzvláště dlouhá životnost díky výrobě metodou tváření za studena, při níž není přerušen tok vláken materiálu.
  • Baleno v naší osvědčené nerozbitné plastové plechovce pro přehlednost

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Technické obory, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 100 mm
  • Celková délka [palec]: 3 15/16
  • S držákem: Ne
  • Šířka stopky [mm]: 20
  • Šířka stopky [palce]: 13/16
  • Tvrdost [HRC]: 58 - 61
  • Výška znaku [mm]: 20 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku