Boční vozík

Artiklové číslo: 32910
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 32910
EAN / GTIN 4017976011363
Číslo výrobce 32910
L-číslo L90080 371
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Trubková a sekční ocelová konstrukce, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. Tři otevřené rámy, bez horní desky. Horní a střední police lze naklápět na obě strany v úhlu 15° a 30°. Uzamčení pomocí pružinové západky. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách Nosnost horní a prostřední police 50 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Efektivní délka povrchu (mm): 605
Efektivní šířka (mm): 405
Výšky polic (mm): 197, 652, 1152
Nosnost polic (kg): 50
celková délka (mm): 821
Celková šířka (mm): 455
Celková výška (mm): 1178
Pneumatiky: TPE
Velikost kolečka (mm): 125 x 32

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku