Sandály, černá, královská modrá, Neon-žlutá, Gr. 41, FLASH 4605 XP ESD W10, S1P

Artiklové číslo: 32900-41
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 32900-41
EAN / GTIN 4043692376820
Číslo výrobce 32900-41
L-číslo L01875 101074
Výrobce/odpovědná osoba ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Popis

Popis:

  • FLASH 4605 XP ESD - S1P - W10 - GR.41
  • SRC
  • Sandály
  • Svršek ze síťoviny
  • Systém MPU INNOFLEX
  • XP inhibitor penetrace bez kovu
  • Hliníková krytka Alu-tec
  • Špičková ochrana vyztužená uhlíkovými vlákny
  • Funkční podšívka Active-X.
  • Systém odskoku MPU
  • Koncept Clima-stream
  • Vhodné pro přívody vložky DGUV 112-191

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku