27dílná standardní sada úderových písmen DIN 1451 s výškou písmen 2,5 mm, tvrdost 58 - 61 HRC na gravírování.

Artiklové číslo: 329-2025
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 329-2025
EAN / GTIN 4027474919337
Číslo výrobce 329-2025
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Standardní 27dílná sada razníků nástrčných hlavic řady 329 se používá pro snadné značení obrobků s pevností až 900 N/mm² (27 HRC) v obchodě, průmyslu a dílnách. Sada má normalizované písmo podle normy DIN 1451 a tvrdost v místě rytí mezi 58 a 61 HRC. Standardní sada řady 329 je klasika, která je ideální pro univerzální použití.
  • Obzvláště dlouhá životnost díky výrobě metodou tváření za studena, při níž není přerušen tok vláken materiálu.
  • Baleno v naší osvědčené nerozbitné plastové plechovce pro přehlednost

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Úřady, pohonná technika, užitková vozidla, technický obchod, obchod, elektrotechnika, průmysl, železnice.
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 65 mm
  • Celková délka [palec]: 2 9/16
  • S držákem: Ne
  • Šířka stopky [mm]: 6
  • Šířka stopky [palce]: 1/4
  • Tvrdost [HRC]: 58 - 61
  • Výška znaku [mm]: 2,5 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku