Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada čelních unašečů CoAE v dřevěné kazetě pravý chod, Morse kužel (MK): 3

Artiklové číslo: 327451 3

Vyberte variantu a množství

Morse kužel (MK) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel 3
⌀ pracovního rozsahu 13 mm - 100 mm
⌀ středicích hrotů 6; 12 mm
Hmotnost 3,9 kg
Odtlačovací šroub ne
Druh produktu Čelní unašeč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327451 3
Číslo výrobce 1341563
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

  • Úhel špičky 60°, upínací kroužek ⌀ 8 – 80 mm.
  • Předpjatý, axiálně nastavitelný paket talířových pružin, kompenzuje různé hloubky středů.
  • Dokonalá funkčnost v kombinaci s našimi soustružnickými hroty č. 321720, 321750 nebo 321770.

Čelní unašeče jsou upínací nástroje ve strojírenské výrobě. Slouží k přenosu točivého momentu z vřetena stroje na obrobek. Pomocí čelních unašečů (nazývaných také unášecí hroty) jsou hřídele v obráběcích strojích upnuty mezi hroty. Celou vnější konturu obrobku lze obrobit na jedno upnutí. Díky upnutí přes střed obrobku lze realizovat úlohy s vysokými nároky na obvodovou házivost.
CoAE je konstantní čelní unašeč, který se ručně upíná do soustruhu. Používá se zejména pro obrábění soustružením po celé délce. Konstrukční díly se upínají z čelní strany. Ve stejném upnutí lze provádět také frézování. Boduje konstantní upínací silou, a to i při nerovných čelních plochách nebo větších odchylkách kolmosti. Upínač nemá žádnou radiální vůli. Díky modulární konstrukci lze s jediným čelním unašečem použít různé hroty a také různé unášecí kotouče a lze tak obrobit širokou škálu geometrií. Čelní unašeč Röhm CoAE nahrazuje model CoA. Vhodný pro obráběcí stroje s ručním upínáním.

Použití:

Pro upnutí do kužele vřetene v soustruhu.

Rozsah dodávky:

  • 1× základní těleso č. 327521 (vhodné pro pravý a levý chod).
  • 1× středící hrot č. 327661 vel. 6, pro unášecí kotouč vel. 13 – 24.
  • 1× středící hrot č. 327661 vel. 12, pro unášecí kotouč vel. 21 – 40.
  • 4× unášecí kotouč pro pracovní rozsah ⌀ 13 – 100 mm č. 327601, 327611, 327641 a 327651.
  • V dřevěném boxu s prostorem pro 6 dalších unášecích kotoučů a 3 středící hroty.

Poznámka:

Systém CoAE s kulatým opěrným pístem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku