Tyrolit brusný kotouč keramický 180x20x31,75 mm A46 L7 V ocel/HSS

Artiklové číslo: 327449
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 327449
EAN / GTIN 9003173274491
Číslo výrobce 327449
L-číslo L50140 104629
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Tento kotouč je preferovanou volbou pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů z HSS.
  • Použití oxidu hlinitého vytváří obzvláště chladný řez, aby se zabránilo dodatečnému tepelnému namáhání obrobku.
  • Nabízíme vám širokou škálu rozměrů pro pokrytí nejběžnějších aplikací.
  • Sada redukčních kroužků je již součástí balení a lze ji také doobjednat.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 40 m/s
  • Specifikace: 454A 461 L7G V3
  • Rozměry: D x T x H = 180 x 20 x 31,75

Výhoda:

  • Chladný brus
  • Klidný chod
  • Stohovatelný

Materiál:

  • Ocel/HSS

Vhodné pro:

  • Stojanová bruska

Poznámka:

  • Pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů z HSS