Čelní unašeč s Morse kuželem, Morse kužel (MK): 4

Artiklové číslo: 327400 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel (MK) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ pracovního rozsahu 19 mm - 34 mm
⌀ upínací kružnice D1 17 mm
Užitná délka B 62 mm
Hmotnost obrobku 50 kg
Vnější ⌀ 42 mm
Největší ⌀ hrotu 60° A 5 mm
Odtlačovací šroub ne
Druh produktu Čelní unašeč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327400 4
EAN / GTIN 4062406764586
Číslo výrobce 327400 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Úhel špičky 60°, ⌀ upínacího kroužku 17 mm - 54 mm.
  • Možný pravotočivý a levotočivý chod.
  • Vynikající k použití na soustruzích a u odvalovacích fréz.

Použití:

Pro upnutí do kužele vřetene v soustruhu.

Vhodné pro:

Soustružnické hroty č. 321405, č. 321720, č. 321730 a 321740.

Rozsah dodávky:

Čelní unašeč se středicími hroty 327410 a unašečem 327412.

Zvláštní příslušenství:

Č. 327410 středicí hrot, č. 327412 unašeč, č. 327414 tlumicí prvky.

Poznámka:

Na poptávku vhodná kuželová pouzdra k adaptaci do soustružnického sklíčidla.

Warning:

Stanovené použití
  • Čelní unašeč k čelnímu upnutí obrobků o maximální tvrdosti materiálu 35 HRc. Určeno pro průmyslové použití na soustruhu.

Nesprávné použití
  • Používejte pouze ke stanovenému účelu.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Zabraňte úderům, nárazům nebo těžkým zátěžím.