CHAMRING 240-W38.1-09 Držáky vrtáků pro vrtání a srážení fazet v jedné operaci

Artiklové číslo: 3260167
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Série CHAMRING
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3260167
EAN / GTIN 7291075191974
Číslo výrobce 3260167
L-číslo L24040 341

Popis

Popis:

Indexovatelné C'dřezy, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu maximální (DCX) 0,98″, Minimální průměr řezu (DCN) 0,945″, Shank Size (SS) 1-1/2″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.98″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.945″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XCGT 09 .
  • Délka stopky (LS): 2.67″
  • Velikost stopky (SS): 1-1/2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMRING" Zobrazit všechny