Košile Multinorm námořnicky modrá/ High Vis žlutá XS

Artiklové číslo: 323815178933XS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 323815178933XS
EAN / GTIN 7330509904329
Číslo výrobce 323815178933XS
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Nehořlavá košile se zvýšenou viditelností má žlutou vložku bez odrazek, která rovněž poskytuje omezenou ochranu proti stříkajícím chemikáliím. Je ideální pro servisní a údržbářské práce ve strojírenství. Košile bez kovových částí nabízí chytré možnosti nastavení, ochranné manžety, plastové patentky a měchové kapsy na hrudi pro větší prostor. Certifikováno podle norem EN 1149-5, EN 13034, EN 61482-2, APC 1 a EN ISO 11612, ATPV: 8,1 cal/cm², ELIM: 6,3 cal/cm².

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku