• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Pevný TK středicí hrot 60° s odtlačovacím závitem, Největší ⌀ / Morse kužel: 44/5

Artiklové číslo: 323210 44/5
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
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Největší ⌀ / Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel 5
Délka hlavy L 87,5 mm
Vnější ⌀ D 44,7 mm
Maximální chyba obvodové házivosti 0,001 mm
Závit M M48×1,5
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 323210 44/5
EAN / GTIN 4045197882684
Číslo výrobce 323210 44/5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Vysoce precizní TK hrot. Tvarová TK konstrukce pro optimální stabilitu a bezpečnost proti zlomu, díky tomu nejsou potřebná dodatečná bezpečnostní zařízení.
  • Úhel hrotu 60 °.
  • Vysoká kvalita povrchu na stopce pro optimální usazení.
  • Kompletní nástroj kalený a broušený.
  • S tvrdokovovými hroty pro použití s vysokým opotřebením.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

K obrábění broušením vysoce přesných konstrukčních dílů.

Zvláštní příslušenství:

Odtlačovací matice č. 323230.

Poznámka:

Odtlačovací matici objednejte samostatně. Geometrické rozměry vyrobené podle DIN 806 E.