Univerzální pinzeta Professional ESD Typ AA AA, 130 mm

Artiklové číslo: 32318
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
Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 32318
EAN / GTIN 4010995323189
Číslo výrobce 32318
L-číslo L60080 27
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Univkszální pinzeta pro všechny běžné práce v elektronice
  • Provedení: Povrchový odpor 10^6 - 10^9 Ohm
  • Matksiál: Speciálně legovaná nksezavějící chromniklová ušlechtilá ocel
  • IEC 61340-5-1

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Typ: AA
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ano
  • Celková délka (mm): 130 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku