{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Morse kužel | MK2 | |
| ⌀ pouzdra D | 45 mm | |
| Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
| Maximální počet otáček | 5 000 min-1 | |
| Pro hmotnost obrobku | 50 kg | |
| Délka 1 | 43 mm | |
| L2 | 10 mm | |
| Vnější⌀ D1 | 12 mm | |
| ⌀ stopky D2 | 20 mm | |
| Vhodné pro barevný kód | K12 | |
| Druh produktu | Středicí hrot |
| Katalogové číslo | 321335 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197774477 | |
| Číslo výrobce | 321335 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |