• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Otočný soustružnický hrot pro vyměnitelné vložky, Morse kužel: 3

Artiklové číslo: 321265 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel MK3
Maximální chyba obvodové házivosti 0,005 mm
Maximální počet otáček 12 000 min-1
Pro hmotnost obrobku 400 kg
Délka 1 56 mm
L2 10 mm
Vnější⌀ D1 12 mm
⌀ stopky D2 25 mm
Vhodné pro barevný kód K12
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 321265 3
EAN / GTIN 4045197774446
Číslo výrobce 321265 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • S prodlouženým hrotem a odtlačovací maticí, speciálně pro CNC stroje.
  • Kompletní nástroj kalený a broušený.
  • Speciální válečková ložiska pro vysoká zatížení i při vysokých otáčkách.
  • Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.
  • Bezúdržbové díky trvalému mazání.
  • Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro vysoké zatížení a otáčky, specielně pro NC stroje.
Flexibilní použití díky vyměnitelným vložkám. Univerzální použití na revolverových hlavách a protilehlé vřeteno u CNC strojů.

Zvláštní příslušenství:

Vyměnitelné vložky č. 320627 - 320631.

Poznámka:

Odtlačovací matice pro NC stroje, aby bylo možno vyjmout hrot z hrotové objímky koníku.
Výměna vložek na ploše pro klíč protisměrným otáčením.