{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ stopky | 50 mm | |
| Velikost destiček | 11 | |
| Upnutí | PSC | |
| Způsob použití | levý | |
| Norma pro upínání | ISO 26623-1 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Délka vyložení rozměr A | 60 mm | |
| ⌀ minimálního předvrtání D1 min | 63 mm | |
| Vzdálenost hrotů os f | 35 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 11T3.. | |
| Náhradní díl | S05 | |
| Celková délka | 90 mm | |
| Druh produktu | Soustružnický držák |
| Katalogové číslo | 320341 50/11HP | |
| EAN / GTIN | 2050002039964 | |
| Číslo výrobce | PS5.KDB.LHA.060-HP |