Vložka SIMPLEX, TPE-mid, šedá, D=30 mm

Artiklové číslo: 3203.030
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 3203.030
EAN / GTIN 4030618301011
Číslo výrobce 3203.030
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Úderová vložka SIMPLEX TPE-mid je termoplastický elastomer a s tvrdostí přibližně 90 Shore A je středně tvrdou úderovou vložkou (srovnatelnou s tvrdostí vložky z gumové směsi řady 3202). Na rozdíl od běžného gumového kladiva nezanechává tento šedý nástavec nežádoucí černé otisky. Je k dispozici ve velikostech od D30 mm do D80 mm.
Vlastnosti produktu:
  • SIMPLEX úderová vložka TPE-mid
  • Šedá
  • Středně tvrdý
  • Bez otěru
  • K dispozici ve velikostech od D30 mm do D80 mm.
Oblasti použití
Pro citlivé materiály, pokládání přírodního kamene, zahradní architektura/terénní úpravy, sádrokartonové konstrukce, výroba nábytku, pokládání dlaždic/desek, dlažební práce, zdivo/schody, výroba oken/dveří, truhlářství

Materiál
Použití
  • TPE-mid, šedá
  • bez oděru
  • středně tvrdý